曜日別特売

チップ CNMG-TM

チップ CNMG-TM - タンガロイチップ CNMG-TM - タンガロイ
材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
切刃長さ(mm)
寸法D1(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13079257CNMG090304-TM T92253.189.79.5253.810.4
10,700
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079266CNMG090308-TM T92253.189.79.5253.810.8
10,700
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079275CNMG120404-TM T92254.7612.912.75.160.4
11,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
13079284CNMG120408-TM T92254.7612.912.75.160.8
11,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
13079300CNMG120412-TM T92254.7612.912.75.161.2
11,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13079309CNMG120416-TM T92254.7612.912.75.161.6
11,000
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079318CNMG160612-TM T92256.3516.115.8756.351.2
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079327CNMG190608-TM T92256.3519.319.057.930.8
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079336CNMG190612-TM T92256.3519.319.057.931.2
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする