タンガロイ
チップ DNMG
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~6
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
材質
NS520
T9225
TH10
寸法RE(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13079388
DNMG110404 T9225
T9225
11.6
4.76
3.81
0.4
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079397
DNMG110408 T9225
T9225
11.6
4.76
3.81
0.8
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079406
DNMG150404 NS520
NS520
15.5
4.76
5.16
0.4
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079415
DNMG150404 T9225
T9225
15.5
4.76
5.16
0.4
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079424
DNMG150404 TH10
TH10
15.5
4.76
5.16
0.4
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13079440
DNMG150408 T9225
T9225
15.5
4.76
5.16
0.8
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079449
DNMG150412 T9225
T9225
15.5
4.76
5.16
1.2
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079458
DNMG150416 T9225
T9225
15.5
4.76
5.16
1.6
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079467
DNMG150612 T9225
T9225
15.5
6.35
5.16
1.2
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079476
DNMG150616 T9225
T9225
15.5
6.35
5.16
1.6
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください