曜日別特売

チップ DNMG-TM

チップ DNMG-TM - タンガロイチップ DNMG-TM - タンガロイ
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13080054DNMG110404-TM T922511.64.763.810.49.525
14,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080070DNMG110408-TM T922511.64.763.810.89.525
14,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080079DNMG150404-TM T922515.54.765.160.412.7
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
13080088DNMG150408-TM T922515.54.765.160.812.7
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080097DNMG150412-TM T922515.54.765.161.212.7
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
13080106DNMG150416-TM T922515.54.765.161.612.7
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080115DNMG150604-TM T922515.56.355.160.412.7
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080124DNMG150608-TM T922515.56.355.160.812.7
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080140DNMG150612-TM T922515.56.355.161.212.7
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080149DNMG150616-TM T922515.56.355.161.612.7
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする