タンガロイ
チップ KNMXR/L-S1
材質
T9015
寸法L(mm)
19.7
寸法S(mm)
4.76
勝手
右
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.5
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13080210
KNMX160410R-S1 T9015
¥
25,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください