曜日別特売

チップ SNMG

チップ SNMG - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4内容量1箱(10個)
全12種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13080228SNMG090304 T9225T92259.533.183.810.4
10,700
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080237SNMG120404 T9225T922512.74.765.160.4
12,900
9,290
10,219(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080246SNMG120408 T9225T922512.74.765.160.8
12,900
9,290
10,219(税込)
当日出荷
13080255SNMG120420 T9225T922512.74.765.162
12,900
9,290
10,219(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080264SNMG150612 T515T51515.886.356.351.2
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080280SNMG150612 T9225T922515.886.356.351.2
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080289SNMG150616 T515T51515.886.356.351.6
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080298SNMG190612 T515T51519.056.357.931.2
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080307SNMG190612 T9225T922519.056.357.931.2
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080316SNMG190616 T515T51519.056.357.931.6
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080325SNMG190616 T9225T922519.056.357.931.6
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080334SNMG250724 T9225T922525.47.949.122.4
53,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする