曜日別特売

チップ SNMG-TH

チップ SNMG-TH - タンガロイ
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13080709SNMG120408-TH T922512.74.765.160.812.7
12,900
9,290
10,219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13080718SNMG120412-TH T922512.74.765.161.212.7
12,900
9,290
10,219(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080727SNMG150612-TH T922515.886.356.351.215.875
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080736SNMG150616-TH T922515.886.356.351.615.875
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080745SNMG190612-TH T922519.056.357.931.219.05
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080754SNMG190616-TH T922519.056.357.931.619.05
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする