曜日別特売

チップ VNMG

チップ VNMG - タンガロイ
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13081969VNMG160404 T9225T92250.4
16,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081978VNMG160408 T9225T92250.8
16,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081987VNMG160412 T515T5151.2
16,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする