曜日別特売

CBNチップ 2QP-DNGA

CBNチップ 2QP-DNGA - タンガロイ
コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
全90種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516851402QP-DNGA1104041ケース(2個)BXA204.763.812.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516851492QP-DNGA1104081ケース(2個)BXA204.763.812.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516851582QP-DNGA1104121ケース(2個)BXA204.763.8121.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516851672QP-DNGA1504161ケース(2個)BXA204.765.163.41.6
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516851762QP-DNGA1504201ケース(2個)BXA204.765.1632
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516851852QP-DNGA1504241ケース(2個)BXA204.765.162.62.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516851942QP-DNGA1506041ケース(2個)BXA206.355.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852102QP-DNGA1506121ケース(2個)BXA206.355.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852192QP-DNGA150404-L1ケース(2個)BXA204.765.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852282QP-DNGA150408-L1ケース(2個)BXA204.765.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852372QP-DNGA150412-L1ケース(2個)BXA204.765.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852462QP-DNGA150604-L1ケース(2個)BXA206.355.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852552QP-DNGA150608-L1ケース(2個)BXA206.355.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852642QP-DNGA150612-L1ケース(2個)BXA206.355.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852802QP-DNGA150404-LF1ケース(2個)BXA204.765.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852892QP-DNGA150408-LF1ケース(2個)BXA204.765.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516852982QP-DNGA150412-LF1ケース(2個)BXA204.765.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853072QP-DNGA150604-LF1ケース(2個)BXA206.355.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853162QP-DNGA150608-LF1ケース(2個)BXA206.355.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853252QP-DNGA150612-LF1ケース(2個)BXA206.355.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853342QP-DNGA150404-H1ケース(2個)BXA204.765.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853502QP-DNGA150412-H1ケース(2個)BXA204.765.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853592QP-DNGA150604-H1ケース(2個)BXA206.355.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853682QP-DNGA150608-H1ケース(2個)BXA206.355.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853772QP-DNGA150612-H1ケース(2個)BXA206.355.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853862QP-DNGA150404-LC1ケース(2個)BXA204.765.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516853952QP-DNGA150408-LC1ケース(2個)BXA204.765.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854042QP-DNGA150412-LC1ケース(2個)BXA204.765.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854202QP-DNGA150604-LC1ケース(2個)BXA206.355.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854292QP-DNGA150608-LC1ケース(2個)BXA206.355.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854382QP-DNGA150612-LC1ケース(2個)BXA206.355.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854472QP-DNGA1504021ケース(2個)BXA204.765.162.70.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854562QP-DNGA150402-L1ケース(2個)BXA204.765.162.70.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854652QP-DNGA150402-LF1ケース(2個)BXA204.765.162.70.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516854742QP-DNGA150402-LC1ケース(2個)BXA204.765.162.70.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516863482QP-DNGA1504081ケース(2個)BXM104.765.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516863572QP-DNGA1506081ケース(2個)BXM106.355.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516863662QP-DNGA150404WJ1ケース(2個)BXM104.765.162.30.4
39,100
29,490
32,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
516863752QP-DNGA150408WJ1ケース(2個)BXM104.765.162.10.8
39,100
29,490
32,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
516863842QP-DNGA1504041ケース(2個)BXM104.765.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864002QP-DNGA1504121ケース(2個)BXM104.765.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864092QP-DNGA1506121ケース(2個)BXM106.355.1621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864182QP-DNGA1506041ケース(2個)BXM106.355.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864272QP-DNGA150404-L1ケース(2個)BXM104.765.162.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516866192QP-DNGA150408-L1ケース(2個)BXM104.765.162.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
130837282QP-DNGA110404 BXA201個BXA204.763.812.50.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130837372QP-DNGA110408 BXA201個BXA204.763.812.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130837462QP-DNGA110412 BXA201個BXA204.763.8121.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130837552QP-DNGA150402 BXA201個BXA204.765.162.70.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130837642QP-DNGA150402-L BXA201個BXA204.765.162.70.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする