曜日別特売

CBNチップ 2QP-VBM/GW

CBNチップ 2QP-VBM/GW - タンガロイ
コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
全64種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516873802QP-VBGW1102041ケース(2個)BXA202.382.83.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516873892QP-VBGW1102081ケース(2個)BXA202.382.82.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516873982QP-VBGW1604121ケース(2個)BXA204.764.431.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874072QP-VBGW110304-L1ケース(2個)BXA203.182.83.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874162QP-VBGW110308-L1ケース(2個)BXA203.182.82.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874252QP-VBGW160404-L1ケース(2個)BXA204.764.43.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874342QP-VBGW160408-L1ケース(2個)BXA204.764.42.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874502QP-VBGW110304-LF1ケース(2個)BXA203.182.83.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874592QP-VBGW110308-LF1ケース(2個)BXA203.182.82.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874682QP-VBGW160404-LF1ケース(2個)BXA204.764.43.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874772QP-VBGW160408-LF1ケース(2個)BXA204.764.42.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874862QP-VBGW160404-H1ケース(2個)BXA204.764.43.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516874952QP-VBGW160408-H1ケース(2個)BXA204.764.42.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875042QP-VBGW110304-LC1ケース(2個)BXA203.182.83.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875202QP-VBGW110308-LC1ケース(2個)BXA203.182.82.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875292QP-VBGW160404-LC1ケース(2個)BXA204.764.43.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875382QP-VBGW160408-LC1ケース(2個)BXA204.764.42.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875472QP-VBGW1102021ケース(2個)BXA202.382.83.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875562QP-VBGW1103011ケース(2個)BXA203.182.83.70.1
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875652QP-VBGW1103021ケース(2個)BXA203.182.83.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875742QP-VBGW1604021ケース(2個)BXA204.764.43.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875902QP-VBGW110302-L1ケース(2個)BXA203.182.83.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516875992QP-VBGW160402-L1ケース(2個)BXA204.764.43.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516876082QP-VBGW110302-LF1ケース(2個)BXA203.182.83.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516876172QP-VBGW160402-LF1ケース(2個)BXA204.764.43.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516876262QP-VBGW160402-H1ケース(2個)BXA204.764.43.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516876352QP-VBGW110302-LC1ケース(2個)BXA203.182.83.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516876442QP-VBGW160402-LC1ケース(2個)BXA204.764.43.50.2
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516881862QP-VBGW1604081ケース(2個)BXM104.764.42.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516881952QP-VBGW1103041ケース(2個)BXM103.182.83.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516882042QP-VBGW1604041ケース(2個)BXM104.764.43.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516882202QP-VBGW1103081ケース(2個)BXM103.182.82.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
130842452QP-VBGW110202 BXA201個BXA202.382.83.50.2
7,560
取扱い終了
返品不可
130842542QP-VBGW110204 BXA201個BXA202.382.83.10.4
7,560
取扱い終了
返品不可
130842702QP-VBGW110208 BXA201個BXA202.382.82.20.8
7,560
取扱い終了
返品不可
130842792QP-VBGW110301 BXA201個BXA203.182.83.70.1
7,560
取扱い終了
返品不可
130842882QP-VBGW110302 BXA201個BXA203.182.83.50.2
7,560
取扱い終了
返品不可
130842972QP-VBGW110302-L BXA201個BXA203.182.83.50.2
7,560
取扱い終了
返品不可
130843062QP-VBGW110302-LC BXA201個BXA203.182.83.50.2
7,560
取扱い終了
返品不可
130843152QP-VBGW110302-LF BXA201個BXA203.182.83.50.2
7,560
取扱い終了
返品不可
130843242QP-VBGW110304 BXM101個BXM103.182.83.10.4
7,560
取扱い終了
返品不可
130843402QP-VBGW110304-L BXA201個BXA203.182.83.10.4
7,560
取扱い終了
返品不可
130843492QP-VBGW110304-LC BXA201個BXA203.182.83.10.4
7,560
取扱い終了
返品不可
130843582QP-VBGW110304-LF BXA201個BXA203.182.83.10.4
7,560
取扱い終了
返品不可
130843672QP-VBGW110308 BXM101個BXM103.182.82.20.8
7,560
取扱い終了
返品不可
130843762QP-VBGW110308-L BXA201個BXA203.182.82.20.8
7,560
取扱い終了
返品不可
130843852QP-VBGW110308-LC BXA201個BXA203.182.82.20.8
7,560
取扱い終了
返品不可
130843942QP-VBGW110308-LF BXA201個BXA203.182.82.20.8
7,560
取扱い終了
返品不可
130844102QP-VBGW160402 BXA201個BXA204.764.43.50.2
7,560
取扱い終了
返品不可
130844192QP-VBGW160402-H BXA201個BXA204.764.43.50.2
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする