ボス付きサイドカッタ TSN

ボス付きサイドカッタ TSN - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
寸法CW(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13085880TSN10R125M31.7-16-06685016125
144,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085889TSN10R160M38.1-16-077106316160
175,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085898TSN10R200M47.6-16-088146316200
202,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085907TSN12R100M25.4-19-05565019100
136,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085916TSN12R160M38.1-19-077106319160
178,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085925TSN12R200M47.6-19-088146319200
207,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085934TSN15R125M31.7-25-05585025125
143,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085950TSN15R160M38.1-25-066106325160
173,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする