タンガロイ
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15
質量(kg)
4.77
寸法b(mm)
9
寸法LF(mm)
63
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
160
適合インサート
TOMT150608PDER-MJ
寸法DCONMS(mm)
40
寸法APMX(mm)
15
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
16.4
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13087255
TPA15R160M40.0E10N
¥
146,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください