ヘッド交換式高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-M

ヘッド交換式高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-M - タンガロイ
寸法(mm)(APMX3)0.8寸法LF(mm)25エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートAOMT070204PDPR-MJ、AOGT070204PDFR-AJ寸法APMX(mm)7寸法APMX2(mm)6.4寸法KAPR(°)90、(KAPR_2)90、(KAPR_3)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法Dc3(mm)
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087280HPO07R016MM08-040.0316.6164212.8
39,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087264HPO07R012MM06-020.0112.61239.59.8
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13087264HPO07R012MM06-0222853732HPAV06M012M06R02画像準備中ねじ止め式直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12タンガロイ1本
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする