深穴加工用ドリル MCTR L/D=15

深穴加工用ドリル MCTR L/D=15 - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087727MCTR12.70XU25.4-155622912.7196.8LOGT060204R-NDJ
109,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087736MCTR13.49XU25.4-155624513.49211.8LOGT060204R-NDJ
109,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087745MCTR14.27XU25.4-155626114.27227TOHT070304R-NDJ
116,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087754MCTR15.88XU25.4-155627915.88242TOHT070304R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087770MCTR16.00XM25A-155629416257.2TOHT080305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087779MCTR16.50XM25A-155629416.5257.2TOHT080305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087788MCTR17.00XM25A-155631017272.2TOHT080305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087797MCTR17.45XU25.4A-155631017.45272.2TOHT080305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087806MCTR17.50XM25A-155631017.5272.2TOHT080305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087815MCTR18.00XM25A-155632718287.2TOHT080305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087824MCTR18.24XU25.4-155632718.24288TOHT090305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087840MCTR18.64XU25.4-155632718.64288TOHT090305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087849MCTR19.05XU25.4-155634319.05303TOHT090305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087858MCTR19.94XU31.75-156036019.94318TOHT090305R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087867MCTR20.62XU31.75-156036020.62318.2TOHT100305R-NDJ
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087876MCTR22.23XU31.75-156039322.23348.4TOHT110405R-NDJ
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087885MCTR23.80XU31.75-156042623.8378.4TOHT110405R-NDJ
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087894MCTR25.40XU31.75-156044225.4393.7TOHT120405R-NDJ
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087910MCTR26.97XU31.75X-156047526.97423.7TOHT120405R-NDJ
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする