深穴加工用ドリル MCTR L/D=25

深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087919MCTR12.70XU25.4-255635912.7326.8LOGT060204R-NDJ
114,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087928MCTR13.49XU25.4-255638513.49351.8LOGT060204R-NDJ
114,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087937MCTR14.27XU25.4-255641114.27377TOHT070304R-NDJ
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087946MCTR15.88XU25.4-255643915.88402TOHT070304R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087955MCTR16.00XM25A-255646416427.2TOHT080305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087964MCTR16.50XM25A-255646416.5427.2TOHT080305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087980MCTR17.00XM25A-255649017452.2TOHT080305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087989MCTR17.45XU25.4A-255649017.45452.2TOHT080305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087998MCTR17.50XM25A-255649017.5452.2TOHT080305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088007MCTR18.00XM25A-255651718477.2TOHT080305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088016MCTR18.24XU25.4-255651718.24478TOHT090305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088025MCTR18.64XU25.4-255651718.64478TOHT090305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088034MCTR19.05XU25.4-255654319.05503TOHT090305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088050MCTR19.94XU31.75-256057019.94528TOHT090305R-NDJ
127,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088059MCTR20.62XU31.75-256057020.62528.2TOHT100305R-NDJ
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088068MCTR22.23XU31.75-256062322.23578.4TOHT110405R-NDJ
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088077MCTR23.80XU31.75-256067623.8628.4TOHT110405R-NDJ
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088086MCTR25.40XU31.75-256070225.4653.7TOHT120405R-NDJ
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088095MCTR26.97XU31.75X-256075526.97703.7TOHT120405R-NDJ
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする