タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12
質量(kg)
4.5
寸法LF(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
160
適合インサート
TNMU120708PER-MJ
寸法APMX(mm)
11
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
10
CSP
-
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法CBDP(mm)
寸法KWW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13088926
TPTN12J160B50.8R10N
11
50.8
41
19
¥
150,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088935
TPTN12M160B40.0R10N
9
40
29
16.4
¥
150,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください