タンガロイ
柄付きラジアスカッタ EXLN
寸法LS(mm)
80
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
4
寸法APMX2(mm)
1.3
寸法KAPR2(°)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13088978
EXLN04M020C20.0R02L
0.34
80
160
12.2
20
¥
47,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088987
EXLN04M025C25.0R03L
0.6
100
180
17.2
25
¥
61,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088996
EXLN04M032C32.0R05L
1.09
120
200
24.2
32
¥
77,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください