タンガロイ
ねじ止め式超高送り加工用正面フライスカッタ TXSW15
寸法b(mm)
6.3
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
24.1
適合インサート
SWMT1506ZER-MJ
寸法DCONMS(mm)
22
寸法APMX(mm)
2.5
寸法DCX(mm)
50
寸法DCSFMS(mm)
47
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4
寸法APMX2(mm)
2
寸法DC2(mm)
22.2
寸法KAPR(°)
14
寸法CICT(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089154
TXSW15M050B22.0R03
¥
58,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください