タンガロイ
CBNチップ 2QP-CNGM-HP
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.4
コーナー数
2
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.2
送りf(mm/rev)
0.05~0
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51694398
2QP-CNGM120412-HP
1ケース(2個)
BXM10
¥
16,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51694434
2QP-CNGM120412-HP
1ケース(2個)
BXA20
¥
16,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089547
2QP-CNGM120412-HP BXA20
1個
BXA20
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
13089556
2QP-CNGM120412-HP BXM10
1個
BXM10
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください