CBNチップ 2QP-GNGA

CBNチップ 2QP-GNGA - タンガロイ
材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
全32種類を絞り込む
寸法RE(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516951862QP-GNGA120404-L1ケース(2個)2.10.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516951952QP-GNGA120408-L1ケース(2個)2.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952042QP-GNGA120412-L1ケース(2個)2.21.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952202QP-GNGA120404-LF1ケース(2個)2.10.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952292QP-GNGA120408-LF1ケース(2個)2.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952382QP-GNGA120412-LF1ケース(2個)2.21.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952472QP-GNGA120404-H1ケース(2個)2.10.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952562QP-GNGA120408-H1ケース(2個)2.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952652QP-GNGA120412-H1ケース(2個)2.21.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952742QP-GNGA120404-LC1ケース(2個)2.10.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952902QP-GNGA120408-LC1ケース(2個)2.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516952992QP-GNGA120412-LC1ケース(2個)2.21.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516953082QP-GNGA1204021ケース(2個)2.20.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516953172QP-GNGA120402-L1ケース(2個)2.20.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516953262QP-GNGA120402-LF1ケース(2個)2.20.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516953352QP-GNGA120402-LC1ケース(2個)2.20.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
130896692QP-GNGA120402 BXA201個2.20.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130896782QP-GNGA120402-L BXA201個2.20.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130896872QP-GNGA120402-LC BXA201個2.20.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130896962QP-GNGA120402-LF BXA201個2.20.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130897052QP-GNGA120404-H BXA201個2.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130897142QP-GNGA120404-L BXA201個2.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130897302QP-GNGA120404-LC BXA201個2.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130897392QP-GNGA120404-LF BXA201個2.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130897482QP-GNGA120408-H BXA201個2.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130897572QP-GNGA120408-L BXA201個2.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130897662QP-GNGA120408-LC BXA201個2.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130897752QP-GNGA120408-LF BXA201個2.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130897842QP-GNGA120412-H BXA201個2.21.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130898002QP-GNGA120412-L BXA201個2.21.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130898092QP-GNGA120412-LC BXA201個2.21.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130898182QP-GNGA120412-LF BXA201個2.21.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする