タンガロイ
直角肩加工用カッタヘッド HPA10-M
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
TOMT100408PDER-MJ
寸法APMX(mm)
10
寸法KAPR(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090037
HPA10R025MM12-02
0.08
17
35
25
57
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090046
HPA10R032MM16-03
0.18
22
40
32
63
¥
47,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください