ねじ切り用チップ LDS54_FT-CB

ねじ切り用チップ LDS54_FT-CB - タンガロイ
材質AH725寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
山数
テーパー
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090475LDS54425FT-CB#3 AH725ねじ:V-0.0504(mm/mm)1/6、(TPF)20.64
96,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090484LDS54428FT-CB#1 AH725ねじ:V-0.038R4(mm/mm)1/6、(TPF)20.97
96,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090500LDS54435FT-CB#4 AH725ねじ:V-0.0504(mm/mm)1/4、(TPF)30.64
96,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090509LDS54438FT-CB#2 AH725ねじ:V-0.038R4(mm/mm)1/4、(TPF)30.97
96,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090518LDS54530FT-CB#5 AH725ねじ:V-0.0405(mm/mm)1/4、(TPF)30.51
96,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする