曜日別特売

ねじ切り用チップ TNMA43/54NT_STUBPT

ねじ切り用チップ TNMA43/54NT_STUBPT - タンガロイ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法S(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090780TNMA43NT10PSTUBE-PT AH725104.812.7
73,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090789TNMA43NT12PSTUBE-PT AH725124.812.7
73,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090798TNMA43NT14PSTUBE-PT AH725144.812.7
73,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090807TNMA43NT16PSTUBE-PT AH725164.812.7
73,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090816TNMA43NT6PSTUBE-PT AH72564.812.7
73,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090825TNMA43NT8PSTUBE-PT AH72584.812.7
73,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090834TNMA54NT3PSTUBE-PT AH72536.415.875
98,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090850TNMA54NT4PSTUBE-PT AH72546.415.875
98,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090859TNMA54NT5PSTUBE-PT AH72556.415.875
98,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする