タンガロイ
サイドカッタ用ドライブフランジセット R(drive flange set)
寸法LB(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法D4(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DBC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091498
R1.00-46
46
5
25.4
36
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091507
R1.25-55
55
6
31.75
45
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください