タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-RD
材質
AH725
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091629
16ER6RD-B AH725
6
1.7
1.5
¥
10,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091638
16ER8RD-B AH725
8
1.3
1.4
¥
10,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください