タンガロイ
チップ CCMT-SW
材質
NS9530
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092216
CCMT060204-SW NS9530
6.5
2.38
2.8
0.4
0.1~0.3
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092225
CCMT060208-SW NS9530
6.5
2.38
2.8
0.8
0.15~0.4
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092234
CCMT09T304-SW NS9530
9.7
3.97
4.4
0.4
0.1~0.3
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092250
CCMT09T308-SW NS9530
9.7
3.97
4.4
0.8
0.15~0.4
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください