深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15

深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15 - タンガロイ
油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
適合インサート
寸法LGUIDE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093598MCTR28.58XFU31.75-1550528.58437.6FBM070408L-G-C、FBM060304R-G-I、FBH060304R-G-P20
152,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093607MCTR31.75XFU31.75-1555531.75483.0FBM070408L-G-C、FBM070404R-G-I、FBH080404R-G-P20
175,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093616MCTR34.93XFU31.75-1560334.93528.1FBM070408L-G-C、FBM070404R-G-I、FBH080404R-G-P20
201,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093625MCTR38.10XFU31.75-1566938.10588.4FBM080408L-G-C、FBM070404R-G-I、FBH090404R-G-P25
201,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする