タンガロイ
深穴加工用ドリル TRLG-F
仕様
ドライバコード:FU31.75
寸法L(mm)
1828
寸法x(mm)
44
油穴
有
寸法LS(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
29.36
寸法LU(mm)
1689.6
寸法OAL(mm)
1830.6
適合インサート
FBM070408L-G-C、FBM060304R-G-I、FBH060304R-G-P
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法LGUIDE(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093677
TRLG29.36X1828-FU31.75
¥
288,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください