タンガロイ
ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO
材質
AH725
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
25
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法NT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13095217
TL25DIR1.5ISO AH725
1.5
16
¥69,500
¥
49,990
¥54,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095226
TL25DIR2.0ISO AH725
2
12
¥69,500
¥
49,990
¥54,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095235
TL25DIR3.0ISO AH725
3
8
¥69,500
¥
49,990
¥54,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください