ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-UN

ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-UN - タンガロイねじ切りカッタ用チップ TL25DI-UN - タンガロイ
材質AH725寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)25内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法NT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13095244TL25DIR12UN AH7251211
69,500
49,990
54,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095260TL25DIR20UN AH7252019
69,500
49,990
54,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095269TL25DIR8UN AH72587
69,500
49,990
54,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095278TL25DIR9UN AH72598
69,500
49,990
54,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする