タンガロイ
ねじ切りカッタ用チップ TL25DEI-W
材質
AH725
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
25
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法NT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13095287
TL25DEIR11W AH725
11
10
¥
69,500
¥
49,990
¥
54,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095296
TL25DEIR14W AH725
14
13
¥
69,500
¥
49,990
¥
54,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください