ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM

ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM - タンガロイヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法L5(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13095734TRM-T5-R16-1.529.877.809.3016.00013.500
60,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095750TRM-T5-R16-349.897.809.3016.00013.500
65,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095759TRM-T5-R16-577.0125.009.3016.00013.500
71,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095768TRM-T5-R16-8117.5165.509.3016.00013.500
92,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095777TRM-T6-R16-1.533.581.509.4016.00016.000
60,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095786TRM-T6-R16-357.4105.409.4016.00016.000
65,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095795TRM-T6-R16-589.4137.409.4016.00016.000
71,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095804TRM-T6-R16-8137.4185.409.4016.00016.000
92,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095820TRM-T7-R20-1.540.790.7010.6020.00020.000
62,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095829TRM-T7-R20-370.6120.6010.6020.00020.000
68,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095838TRM-T7-R20-5110.6160.6010.6020.00020.000
73,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095847TRM-T7-R20-8170.6220.6010.6020.00020.000
95,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095856TRM-T8-R20-1.551.0101.0012.8020.00025.999
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095865TRM-T8-R20-387.8137.8012.8020.00025.999
75,300
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095874TRM-T8-R20-5137.8187.8012.8020.00025.999
80,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095890TRM-T8-R20-8212.8262.8012.8020.00025.999
105,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095899TRM-T9-R32-1.560.9120.9012.8032.00032.000
76,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095908TRM-T9-R32-3107.1167.1012.8032.00032.000
82,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095917TRM-T9-R32-5171.1231.1012.8032.00032.000
88,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095926TRM-T9-R32-8267.1327.1012.8032.00032.000
116,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095935TRMU-T5-R0.625-1.529.777.709.3015.87513.500
60,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095944TRMU-T5-R0.625-349.897.809.3015.87513.500
65,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095960TRMU-T5-R0.625-577.0125.009.3015.87513.500
71,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095969TRMU-T5-R0.625-8117.3165.409.3015.87513.500
92,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095978TRMU-T6-R0.625-1.533.581.509.4015.87516.000
60,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095987TRMU-T6-R0.625-357.4105.409.4015.87516.000
65,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095996TRMU-T6-R0.625-589.4137.409.4015.87516.000
71,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096005TRMU-T6-R0.625-8137.4185.409.4015.87516.000
92,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096014TRMU-T7-R0.75-1.540.690.7010.6019.05020.000
62,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096030TRMU-T7-R0.75-370.6120.4010.6019.05020.000
68,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096039TRMU-T7-R0.75-5110.5160.5010.6019.05020.000
73,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096048TRMU-T7-R0.75-8170.7220.5010.6019.05020.000
95,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096057TRMU-T8-R0.75-1.551.1101.1012.8019.05025.999
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096066TRMU-T8-R0.75-387.6137.7012.8019.05025.999
75,300
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096075TRMU-T8-R0.75-5137.7187.7012.8019.05025.999
80,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096084TRMU-T8-R0.75-8212.9262.9012.8019.05025.999
105,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096100TRMU-T9-R1.25-1.561.0120.9012.8031.75032.000
76,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096109TRMU-T9-R1.25-3106.9167.1012.8031.75032.000
82,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096118TRMU-T9-R1.25-5171.2231.1012.8031.75032.000
88,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096127TRMU-T9-R1.25-8267.0327.2012.8031.75032.000
116,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする