曜日別特売

高送り加工用柄付きカッタ EXSW09

高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 - タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 - タンガロイ
寸法LS(mm)80.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1.50寸法APMX2(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0寸法KAPR2(°)7.0内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13096924EXSW09M025C25.0R030.4560.0140.0010.0025.000
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096940EXSW09M025C25.0R03L0.57100.0180.0010.0025.000
46,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096949EXSW09M032C32.0R040.8170.0150.0017.0032.000
47,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096958EXSW09M032C32.0R04L1.07120.0200.0017.0032.000
49,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする