ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05

ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 - タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法APMX(mm)3.00内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
エアー穴
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13097107TAOW05J080B25.4R051.126.0050.00あり80.00
55,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097116TAOW05J100B31.7R061.278.0050.00あり100.00
70,200
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097125TAOW05J125B38.1R072.7210.0063.00あり125.00
84,600
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097134TAOW05J160B50.8R084.2211.0063.00-160.00
96,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097150TAOW05M050B22.0R040.356.3040.00あり50.00
46,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097159TAOW05M063B22.0R050.546.3040.00あり63.00
49,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097168TAOW05M080B27.0R071.077.0050.00あり80.00
75,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097177TAOW05M100B32.0R081.28.0050.00あり100.00
87,900
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097186TAOW05M125B40.0R102.419.0063.00あり125.00
113,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097195TAOW05M160B40.0R124.399.0063.00-160.00
127,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする