刃先交換式ドリル TID-R L/D=6

刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 - タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LS(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13097570TID100R12-66068140.031210.40
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097579TID105R12-66071142.941210.90
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097588TID110R12-66575151.631211.40
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097597TID115R12-66578154.541211.90
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097606TID120R14-66581158.181412.40
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097615TID125R14-66584161.091412.90
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097624TID130R14-66588166.241413.40
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097640TID135R14-66591169.151413.90
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097649TID140R16-67094178.181614.40
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097658TID145R16-67097181.091614.90
60,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097667TID150R16-670104188.191615.90
63,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097676TID160R18-670110196.181816.90
63,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097685TID170R18-670117203.211817.90
67,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097694TID180R20-670124211.272018.90
74,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097710TID190R20-670130218.122019.90
74,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする