曜日別特売

刃先交換式ドリル TID-R L/D=8

刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 - タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LS(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13097719TID100R12-86089160.831210.40
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097728TID105R12-86093164.741210.90
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097737TID110R12-86598174.431211.40
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097746TID115R12-865102178.341211.90
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097755TID120R14-865106182.981412.40
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097764TID125R14-865110186.891412.90
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097780TID130R14-865115193.041413.40
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097789TID135R14-865119196.901413.90
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097798TID140R16-870123206.981614.40
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097807TID145R16-870127210.891614.90
66,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097816TID150R16-870136219.991615.90
69,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097825TID160R18-870144229.981816.90
69,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097834TID170R18-870153239.011817.90
74,100
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097850TID180R20-870162249.072018.90
81,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097859TID190R20-870170257.922019.90
81,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする