ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2

ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 - タンガロイヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ヘッド
寸法LS(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098988TID060R8-2EDM※060 - DM※06445.012.466.108
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098997TID065R8-2EDM※065 - DM※06945.012.867.208
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099006TID070R8-2EDM※070 - DM※07445.013.368.008
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099015TID075R8-2EDM※075 - DM※07945.014.469.008
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099024TID080R10-2EDM※080 - DM※08950.014.775.2010
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099040TID090R10-2EDM※090 - DM※09950.016.577.4010
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099049TID100R12-2EDM※100 - DM※10960.022.294.3012
31,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099058TID110R12-2EDM※110 - DM※11960.024.096.5012
31,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099067TID120R14-2EDM※120 - DM※12965.025.8103.6014
31,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099076TID130R14-2EDM※130 - DM※13965.027.4108.8014
31,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099085TID140R16-2EDM※140 - DM※14970.029.0115.0016
31,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099094TID150R16-2EDM※150 - DM※15970.031.5118.0016
31,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13099110TID160R18-2EDM※160 - DM※16970.033.1122.2018
31,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする