曜日別特売

スーパーラインプレミアムシリーズ

スーパーラインプレミアムシリーズ - 三菱電機

高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。

外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全114種類を絞り込む
出力(kW)
電圧(V)
極数(P)
取付方式
114種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13114738SF-PR 0.2KW 2P 200V0.2三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋内63M
78,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13114747SF-PR 0.2KW 2P 400V0.2三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋内63M
102,500
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
13114756SF-PR 0.2KW 4P 200V B組立0.2三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内63M
オープン
29,980
32,978(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114765SF-PR 0.2KW 4P 400V0.2三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付なし屋内63M
66,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13114774SF-PR 0.2KW 6P 200V0.2三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋内71M
100,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13114790SF-PR 0.2KW 6P 400V0.2三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付なし屋内71M
105,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
13114799SF-PR 0.4KW 2P 200V0.4三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋内71M
109,700
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
13114808SF-PR 0.4KW 2P 400V0.4三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋内71M
132,200
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
13114817SF-PR 0.4KW 4P 200V B組立0.4三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内71M
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
13114826SF-PR 0.4KW 4P 400V0.4三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付なし屋内71M
88,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13114835SF-PR 0.4KW 6P 200V0.4三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋内80M
127,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
13114844SF-PR 0.4KW 6P 400V0.4三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付なし屋内80M
134,000
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
13114860SF-PR 0.2KW 4P 200V0.2三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内63M
62,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
13114869SF-PR 0.4KW 4P 200V0.4三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内71M
84,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
13114878SF-PRB 0.2KW 4P 400V0.2三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内63M
210,800
84,980
93,478(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114887SF-PRB 0.2KW 6P 400V0.2三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内71M
333,300
139,800
153,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114896SF-PRB 0.4KW 4P 400V0.4三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内71M
282,500
119,800
131,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114905SF-PRB 0.4KW 6P 400V0.4三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内80M
360,000
149,800
164,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114914SF-PRF 0.2KW 4P 200V0.2三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ形なし屋内63M
74,400
29,980
32,978(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114930SF-PRF 0.2KW 6P 200V0.2三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ形なし屋内71M
121,500
48,980
53,878(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114939SF-PRF 0.4KW 2P 200V0.4三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ形なし屋内71M
130,000
49,980
54,978(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114948SF-PRF 0.4KW 4P 200V0.4三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ形なし屋内71M
103,700
42,980
47,278(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114957SF-PRF 0.4KW 6P 200V0.4三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ形なし屋内80M
146,800
58,980
64,878(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114966SF-PRFO 0.2KW 2P 200V0.2三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ形なし屋外63M
113,300
46,980
51,678(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114975SF-PRFO 0.2KW 4P 200V0.2三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ形なし屋外63M
89,500
36,980
40,678(税込)
122日以内出荷
返品不可
13114984SF-PRFO 0.2KW 6P 200V0.2三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ形なし屋外71M
143,500
57,980
63,778(税込)
122日以内出荷
返品不可
13115000SF-PRFO 0.4KW 2P 200V0.4三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ形なし屋外71M
154,800
59,980
65,978(税込)
122日以内出荷
返品不可
13115009SF-PRFO 0.4KW 4P 200V0.4三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ形なし屋外71M
124,500
49,980
54,978(税込)
122日以内出荷
返品不可
13115018SF-PRFO 0.4KW 6P 200V0.4三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ形なし屋外80M
176,500
69,980
76,978(税込)
122日以内出荷
返品不可
13115027SF-PRO 0.2KW 2P 200V0.2三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外63M
94,000
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115036SF-PRO 0.2KW 4P 200V0.2三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外63M
74,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13115045SF-PRO 0.2KW 4P 400V0.2三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付なし屋外63M
97,500
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115054SF-PRO 0.2KW 6P 200V0.2三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外71M
118,500
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115070SF-PRO 0.4KW 2P 200V0.4三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外71M
130,000
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115079SF-PRO 0.4KW 4P 400V0.4三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付なし屋外71M
123,700
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115088SF-PRO 0.4KW 6P 200V0.4三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外80M
146,800
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115097SF-PRV 0.2KW 4P 200V0.2三相200/200/220/230450/60/60/60立形なし屋内63M
74,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
13115106SF-PRV 0.2KW 6P 200V0.2三相200/200/220/230650/60/60/60立形なし屋内71M
121,500
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115115SF-PRV 0.4KW 2P 200V0.4三相200/200/220/230250/60/60/60立形なし屋内71M
130,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13115124SF-PRV 0.4KW 4P 200V0.4三相200/200/220/230450/60/60/60立形なし屋内71M
103,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13115140SF-PRV 0.4KW 6P 200V0.4三相200/200/220/230650/60/60/60立形なし屋内80M
146,800
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115149SF-PRVO 0.2KW 2P 200V0.2三相200/200/220/230250/60/60/60立形なし屋外63M
113,300
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115158SF-PRVO 0.2KW 4P 200V0.2三相200/200/220/230450/60/60/60立形なし屋外63M
89,500
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115167SF-PRVO 0.2KW 6P 200V0.2三相200/200/220/230650/60/60/60立形なし屋外71M
143,500
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115176SF-PRVO 0.4KW 2P 200V0.4三相200/200/220/230250/60/60/60立形なし屋外71M
154,800
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115185SF-PRVO 0.4KW 4P 200V0.4三相200/200/220/230450/60/60/60立形なし屋外71M
124,500
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115194SF-PRVO 0.4KW 6P 200V0.4三相200/200/220/230650/60/60/60立形なし屋外80M
176,500
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115210SF-PRF 0.2KW 2P 200V0.2三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ形なし屋内63M
94,000
37,980
41,778(税込)
122日以内出荷
返品不可
13115219SF-PRV 0.2KW 2P 200V0.2三相200/200/220/230250/60/60/60立形なし屋内63M
94,000
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
13115228SF-PRV 0.2KW 2P 400V0.2三相400/400/440/460250/60/60/60立形なし屋内63M
120,800
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする