曜日別特売

ミニコーナーRカッター

ミニコーナーRカッター - EIKO(栄工舎)

ミニコーナーRカッター

用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05内容量1本
全18種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13136447MCRC+0.5602枚刃36コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
13136456MCRC+0.75602枚刃3.56コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136465MCRC+1602枚刃46コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136474MCRC+1.25602枚刃4.56コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136490MCRC+1.5602枚刃56コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136499MCRC+1.75602枚刃5.56コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136508MCRC+2602枚刃66コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136517MCRC+2.25602枚刃6.58コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136526MCRC+2.5602枚刃78コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136535MCRC+2.75602枚刃7.58コバルトハイス
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136544MCRC+3602枚刃88コバルトハイス
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136560MCRC R3.5702枚刃108コバルトハイス
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13136569MCRC+4702枚刃118コバルトハイス
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136578MCRC+4.5702枚刃128コバルトハイス
39,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136587MCRC+5802枚刃1310コバルトハイス
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136596MCRC+6802枚刃1510コバルトハイス
44,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136605MCRC+7802枚刃1710コバルトハイス
49,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136614MCRC+8802枚刃1910コバルトハイス
59,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする