曜日別特売

防雨型LED外玄関灯 LED電球専用

防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 - オーム電機防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 - オーム電機防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 - オーム電機
(1件のレビュー)

2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に

付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型内容量1台
取扱説明書:(3.41MB)
注意
※ 本製品の設置や設置場所を変える際は電気工事士に施工をご依頼ください。詳しくは販売店、工事店にお問い合わせください。
※ 本製品は防雨仕様ですが安全のため雨が直接かかる場所には設置しないでください。
※ 電源スイッチは付属しません。設置時に販売店、工事店にお問い合わせください。
※ 別売のLED電球(消費電力10W以下)をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13139107LT-SE26-T
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13139107
2023-10-10
用途: 玄関横(屋外)
その他業種

コスパ最高!この価格でこのデザインはうれしい。プラスチック製には見えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする