キャロットシステムズ
ダミーカメラ(砲弾型)
暗くなると赤色LED点灯。防水タイプで屋外設置可能
形状
防水型
寸法(mm)
カメラ:110×68.5×63、ブラケット:90×60
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-10~55
保護等級
IP55
使用場所
屋外
電池寿命(年)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13149248
AT-902D
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください