キャロットシステムズ
ダミーカメラ(ボックス型)
昼夜問わず赤色LED点滅。防威嚇に効果抜群
形状
BOX型
寸法(mm)
カメラ:155×71×51、ブラケット:125×80×50
質量(g)
165
使用温度範囲(℃)
-10~55
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13149257
AT-901D
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください