HDMI対応DVDプレーヤー
コンパクトサイズで置き場所に困らない再生専用のシンプルなDVDプレーヤーです。CD/DVDの再生と、HDMIに対応しDVD-VR(CPRM)再生が可能。USB端子付きで、CDの音源をUSBに録音可能です。
機能を絞ったシンプルなDVDプレーヤーだから操作も簡単。2台目のプレーヤーとしてもおススメです。
付属品リモコン、AVケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)約700
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×50×195
対応メディアDVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW
入力端子USB2.0(最大32GB)
対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、MPEG4(AVI)、JPEG
出力端子HDMI(ver.1.3)、音声/映像、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台