DVDプレーヤー

DVDプレーヤー Hi-Rose DVDプレーヤー Hi-Rose DVDプレーヤー Hi-Rose DVDプレーヤー Hi-Rose DVDプレーヤー Hi-Rose

コンパクトサイズで置き場所に困らない再生専用のシンプルなDVDプレーヤーです。CD/DVDの再生ができます。
USB端子付で、CDの音源をUSBに録音可能です。
余計な機能が無いため簡単な操作でご利用いただけます。
寝室等の2台目プレーヤーにもおすすめです。

付属品リモコン、AVケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)約673 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×46×190 対応メディアDVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW 入力端子USB(最大32GB) 対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、VCD、CD-DA、MP3、JPEG 出力端子音声/映像、USB RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13149284 HR-PDV100
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする