Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-Z19SI3A-UBシリーズ )
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、NASをより長く、安心してお使いいただけます。
第8世代インテル Core i3 プロセッサーと8GB ECCメモリーを搭載した、法人・企業向けのファイルサーバーです。10GbEの高速ネットワークに対応し、大容量化が進むオフィスの業務効率向上に貢献します。
OSにはWindows Server IoT 2019 for Storage Standardを採用し、高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。
用途Windows Server IoT 2019 for Storage搭載/サーバークラスのランディスク
仕様【ユーザー利用制限】無制限【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード※出荷時はRAID5に設定されています
付属品LANケーブル(CAT-6A/1.8m)、電源コード(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、ロックキー、リカバリDVD、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール一式、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス))
消費電力(W)最大154、Typ99
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種WindowsPC、AppleMac、iPad、Chromebook/LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×493×44(突起部除く)
メモリー8GB ECC
使用CPUIntel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core)、搭載OS:Windows Server IoT 2019 for Storage Standard
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時接続:100台
USBポートUSB3.2Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1
ポート【LAN】転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2、Auto-MDI/MDI対応有り、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
グリーン購入法適合
映像出力HDMI×1(背面)
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
搭載ドライブNAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
内容量1台
注意
※本商品の設定・管理には次のどちらかの環境が必要です。Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン
HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)