Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-Z22SATABシリーズ)

Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-Z22SATABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、NASをより長く、安心してお使いいただけます。
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。
Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。

用途デスクサイドやキャビネットに置きやすいコンパクトなファイルサーバー 仕様【ユーザー利用制限】無制限【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品管理マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、NASメンテナンスカード、リカバリー用USBメモリー、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 消費電力(W)最大118、Typ67 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、Chromebook、iPad/動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(突起部除く、ゴム足含む) メモリーECC 8GB 使用CPUIntel Atom C3338(2Core, 2.2GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数無制限(推奨最大同時接続50台) USBポートUSB3.2Gen1コネクタ:背面×2、USB2.0コネクタ:正面×1、背面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1/(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応有り/アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 搭載ドライブNAS専用HDD/ドライブ数:4(SATA接続)/取替機構:カートリッジタイプ/ホットスワップ対応有り 内容量1台
注意
※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13149625 HDL4-Z22SATA04B 4.1 4
293,000
 
 
取扱い終了
13149634 HDL4-Z22SATA08B 4.7 8
313,000
 
 
取扱い終了
13149650 HDL4-Z22SATA16B 4.7 16
393,000
 
 
取扱い終了
13149659 HDL4-Z22SATA32B 5.1 32
513,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする