SDHCメモリーカード(Standardグレード)

SDHCメモリーカード(Standardグレード) SANMAX

スピードクラス10のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存など汎用性の高いスタンダードタイプです。

保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 容量(GB)16 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 防水× 内容量1個
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13150009 SSS32U
オープン
969
1,066 (税込)
4日以内出荷
13150000 SSS16U
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする