KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク

KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事 KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事 KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事 KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事 KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事 KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事 KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事 KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 子供マスク 大河商事

小顔効果が期待できる、美しいラインを整形する3D立体マスクになります。
血色マスクカラーを導入し、イエベ系にもブルベ系にも合わせやすいニュアンスカラーを取り揃えました!
予防しながら楽しむマスク生活を応援します! 10枚一袋。しっかり中身も確認できる、窓つきのデザインパッケージに入っています。
自宅に保管でも、携帯用としてカバンに入れて持ち歩くのにも便利な小分けスタイル。
過剰な厚さのフィルターを排除し、高品質で薄型、軽量素材でありならがウィルスをしっかりカットOFF。
特に、マスク疲れをしている素肌を考え、肌に触れる側には特殊なソフト素材を採用。
素肌にマシュマロを当てたような、しっとりとした優しい付け心地が特徴です。
今日からストレスフリーなマスク体験をしませんか?
アゴ下から耳周りにかけての特殊カットは、着用する人の骨格を利用しつつ、シュッと美しいラインを描きます。
鼻先からアゴ下までの正面ラインは美しく、360°どの方向からも隙のない仕上がり。
見た目のコンパクトさとは反して、必要とされる口元部分の空間はたっぷりと余裕があり、呼吸が楽々です。
耳ゴムは、ソフトな平紐を採用。アゴ下からシュッと引き上がる感覚なのに、程よいやわらかストレッチ素材で、耳裏が痛くなりにくいです。
当店の流通を使い、高機能フィルターと肌に優しい素材を厳選しました。
マスクを開いた瞬間に、3D立体構造になっているので、シルエットからは予想できないほど口元部分に広々空間。呼吸が楽々です。余計なパートを削ぎ落とし、マスク本来の機能とフェイスラインを美しく保つデザインを設計。自然に美しいシルエットを作ります。
左右を同時に開くだけで、パッと立体に。わずらわしい動作が省略ですぐに身につけられ、綺麗にととのいます。
マスク全体が素肌のように見えてくる3D立体のラインに注力。鼻筋からアゴ、アゴからフェイスラインまでが一本の線となってスッキリと。シュッとした輪郭で小顔効果も!
長時間立体をキープするので、喋っていても口紅などが付着しにくいです。
リッチテイストなのに苦しくない!フィタッと肌に触れただけで幸せな気分になるマシュマロ感覚素材。是非お試しください!
レストラン、カフェ等のちょっとした飲食や、別室でのオンライン会議など、外したマスクを保管しておく時に迷いませんか?
KaitekiAirなら簡単に、装着前の状態に戻せます。口元や肌に触れる箇所がすべて内側になり、保管時は外部の空気に触れないので衛生的です。
高密度フィルターと微細繊維素材フィルターで微粒子をブロック。一番外側は少し硬めの不織布でパリッと清潔感UP。肌に当たる不織布側は、低刺激素材の柔らか不織布を採用。付ける人の気持ちになって厳選された素材です。
マスクで予防は当たり前、時代は楽しむへ!自分に合うカラーを身につけるとメリットがたくさん!

材質本体:ポリプロピレン、耳部:ナイロン、鼻部:ポリエチレン 寸法(mm)約108×120 (平置き折り畳み状態) サイズ子ども 対象風邪・花粉・ウイルス等
注意
※商品画像、色合いつきましては、本品のイメージをそのままに再現をする様に心掛けていますが、ご自身のパソコン・スマートフォンの設定環境により異なって見える場合が御座います。
※イメージ違いによるご返品・ご交換はお受けできませんので予めご了承くださいませ。
※マスクにつきましては衛生用品のため、当店ですべてを袋から出して検品することが出来ません。不具合品の交換につきましても一定期間を経過した場合は承ることが出来かねます。お受け取りになられましたらお早めにご確認いただきますようお願いいたします。
※[新パッケージの小さな穴について]
※航空便などで輸送時に中の空気が膨張して破裂するのを避けるために開いております。ご了承いただきますようお願いいたします。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13152784 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 スカイ 3層 耳かけ 50
オープン
2,898
3,188 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
13152827 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 ラベンダー 3層 耳かけ 50
オープン
2,898
3,188 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
13152870 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 スカイ 3層 耳かけ 100
オープン
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
13152906 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 ラベンダー 3層 耳かけ 100
オープン
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
13152757 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 ホワイト 3層 耳かけ 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152766 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 ブラック 3層 耳かけ 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152775 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 なでしこ 3層 耳かけ 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152800 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 ハニー 3層 耳かけ 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152809 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 コーラル 3層 耳かけ 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152818 msk-029 1セット(10枚×5袋) 立体型 ミント 3層 耳かけ 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152836 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 ホワイト 3層 耳かけ 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152845 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 ブラック 3層 耳かけ 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152854 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 なでしこ 3層 耳かけ 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152879 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 ハニー 3層 耳かけ 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152888 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 コーラル 3層 耳かけ 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
13152897 msk-029 1セット(10枚×10袋) 立体型 ミント 3層 耳かけ 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする