モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック

モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック エレコム モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック エレコム モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック エレコム モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック エレコム モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック エレコム モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック エレコム モニターアーム シングル 1画面 ショート ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg ブラック エレコム

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するショートアームタイプのシングルモニターアーム。

セット内容(クランプ、ポール、アーム、VESAマウント、ケーブルホルダー、グロメット用上プレート、グロメット用下プレート、キャップ)×各1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M4×16(×4)、M5×12(×4)、M5×16(×4)、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約3.05 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約343×約114×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数3軸 設置形態1画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13153710 DPA-SS03BK
8,640
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする