8.0メガピクセル ドーム型防犯カメラ

8.0メガピクセル ドーム型防犯カメラ ヤザワコーポレーション

付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)メタル 電源12V DC±30% 本体質量(g)440 レンズf2.7~13.5mm/F1.7 電動レンズ 有効画素数829万画素 [3840×2160px]:4K 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)122×88.9 最大消費電力(W)6.9 (12V DC、IR on) 焦点距離(mm)最短800 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平105°~33℃/垂直56°~18°/対角126°~38° 照射距離(m)最大約30(赤外線) 距離DORI距離:検知:90m/264m(広角/望遠)、観察:36m/106m(広角/望遠)、認識:18m/53m(広角/望遠)、特定:9m/26m(広角/望遠) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.03/F1.7[30IRE] , 白黒:0(IR on) 防水IP67 / IK10 内容量1個
注意
※別売りのアダプターをご使用下さい。(CP12V1AまたはCP12V5A)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13154717 DC60C
オープン
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 500 / 税込 550
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする