ワンケーブル対応・屋外対応バレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状バレット
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
電源POC/12V DC±30%
本体質量(g)480
レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ
有効画素数207万画素 [1920×1080px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)72×176
最大消費電力(W)3.7 (12V DC、IR on)
焦点距離(mm)最短500
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+60℃ / 湿度90%以下
信号方式CVI/CVBS選択可
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平106°/垂直56.5°
照射距離(m)最大約30(赤外線)
距離DORI距離:検知:37m / 観察:15m / 認識:8m / 特定:4m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.02/F1.85[30IRE] , 白黒:0(IR on)
防水IP67
内容量1個
注意
※別売りの電源ユニットをご使用下さい。(CP70D)